Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flachdübelfräse PJ 710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdübelfräse PJ 710
Flachdübelfräse PJ 710
Milwaukee-Logo
Artikel-Nr.:
     415-mil4933378875
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933378875
EAN/GTIN:
     4002395227037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdübelfräse
Lamellendübelfräse
Lamellennutfräse
Nutfräse

Flachdübelfräse PJ 710

Leistungsstarke und handliche Flachdübelfräse mit 710 Watt Motor.

  • Frästiefeneinstellung mit 6 Vorwahlpositionen
  • stufenlose Winkeleinstellung mit 3 Vorwahlrasten bei 22,5°, 45°, 67,5°
  • Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
  • 6-Zahn-Fräsblatt (100 x 4 x 22 mm )
  • stabile Blockbauweise und 2-Säulenführung des Frästisches
  • Anschluß für Staubsack oder externes Absaugsystem

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 710 Watt
  • max. Trenntiefe: 19 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 10.000 U/min
  • Fräsblatt: 100 x 4 x 22 mm
  • Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • 6-Zahn-Fräsblatt
  • Staubsack
  • Zusatzhandgriff
  • Systemkoffer
Weitere Suchbegriffe: Schattenfugenfräse, Milwaukee, Dübelfräse, Flachdübel, Fräse, fräsen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 314,84182*
€ 339,59419*
Lager 415
Frei Haus
ab € 335,91*
€ 364,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,95*
€ 434,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933433200
ab € 1.386,52*
Ähnlich
Milwaukee
4933433180
ab € 130,25*
Ähnlich
Milwaukee
4933385150
ab € 297,66677*
Ähnlich
Milwaukee
4933385135
ab € 263,21718*
Ähnlich
Milwaukee
4933383640
ab € 160,49217*
Ähnlich
Milwaukee
4933391185
ab € 160,49217*
Ähnlich
Milwaukee
4933391175
ab € 160,49217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG