Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430394 Herst.-Nr.: 4932430394 EAN/GTIN: 4002395380558 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit M14-Gewinde
- sehr flach und flexibel
- geringer Vibrationen ermöglichen ein präzises Arbeiten an flachen und runden Profilen
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschleifteller, Lammwollpolierscheibe, Milwaukee, Polierschwamm, Poliertuch, Politur, Staubsack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,40* | € 23,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,08* | € 23,92* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,88* | € 24,05* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 17,88* | € 27,28* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 20,46* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|