Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Diamantbohrer 10 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrer 10 x 55 mm
Diamantbohrer 10 x 55 mm
Milwaukee-Logo
Artikel-Nr.:
     415-mil4932399998
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399998
EAN/GTIN:
     4002395366576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer

Diamantbohrer 10 x 55 mm

Einsatzbereich:

  • zum schnellen und sauberen Bohren in extrem harte Materialien wie z.B. harte Fliesen, Granit und Kunststein

Produktbeschreibung:

  • gesinterte Diamantpartikel für lang Standzeit
  • gegenläufiges Gewinde transportiert das Wasser zur Kühlung direkt ins Bohrloch und schützt gleichzeitig vor Abnutzung
  • gehärteter, wärmebehandelter, dünnwandiger Bohrkörper
  • seitlicher Auswurfschlitz
  • zur Verwendung mit Akkuwerkzeugen

Technische Daten:

  • Durchmesser: 10 mm
  • Arbeitslänge: 35 mm
  • Gesamtlänge: 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Diamant-Bohrer, Dia-Bohrer, Bohrer, bohren, Fliesen, Granit, Kunststein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrschablone für Diamantbohrer
Milwaukee
4932352331
ab € 24,58*
Ähnlich
Diamantbohrer 12 x 55 mm
Milwaukee
4932352154
ab € 23,37*
Ähnlich
Diamantbohrer 15 x 55 mm
Milwaukee
4932352155
ab € 25,78*
Ähnlich
Diamantbohrer 5 x 55 mm
Milwaukee
4932399994
ab € 16,56*
Ähnlich
Diamantbohrer 6 x 55 mm
Milwaukee
4932399995
ab € 17,74*
Ähnlich
Diamantbohrer 7 x 55 mm
Milwaukee
4932399996
ab € 19,11*
Ähnlich
Diamantbohrer 8 x 55 mm
Milwaukee
4932399997
ab € 20,31*
Ähnlich
Wasserzufuhrsystem für Diamantbohrer
Milwaukee
4932352330
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG