Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Diamant-Trockenbohrkrone DCH 82 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone DCH 82 x 90 mm
Diamant-Trockenbohrkrone DCH 82 x 90 mm
Milwaukee-Logo
Artikel-Nr.:
     415-mil4932399580
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399580
EAN/GTIN:
     4002395362097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trockenbohrkronen DCH 82 x 90 mm

Einsatzbereich:

  • geeignet für Kalksand hart, Klinker sehr hart
  • bedingt geeignet für Gas-/Porenbeton, Kalksandstein abrasiv, Ziegel/Backstein

Produktbeschreibung:

  • 7 mm hohe Segmente für überragende Standzeite
  • lasergeschweißte Heavy-Duty Segmente
  • geeignet für die Installation von Steckdosen und Verteilerdosen
  • nicht schlagfest

Technische Daten:

  • Durchmesser: 82 mm
  • Werkzeugaufnahme: M 16
  • Arbeitslänge: 60 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Dia-Bohrkrone, Bohrkrone, Trockenbohrkrone, bohren, Fliesen, Klinker, DCHXL, DCHX, DCU, DCH, Trockenbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,28*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone DCH 68 x 90 mm
Milwaukee
4932399579
ab € 94,47*
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone DCHX 68 x 130 mm
Milwaukee
4932399217
ab € 90,15*
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone DCHX 82 x 130 mm
Milwaukee
4932399218
ab € 107,33*
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkronen DCU 82 x 90 mm
Milwaukee
4932371979
ab € 94,47*
Ähnlich
Techtronic Industries
4932371978
ab € 69,72*
Ähnlich
Verlängerung M16, 300 mm
Milwaukee
4932369736
ab € 62,33*
Ähnlich
Zentrierbohrer-Adapter für Absaugrotor M30
Milwaukee
4932399221
ab € 17,74*
Ähnlich
Milwaukee-Logo
Milwaukee
4932352680
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG