Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399166 Herst.-Nr.: 4932399166 EAN/GTIN: 4002395357734 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Fliesen und Klinker - sehr hart
- bedingt geeignet für Beton, Gas-/Porenbeton, Granit und Marmor
- 10 mm hohe Segmente für überragende Standzeite
- lasergeschweißte Heavy-Duty Segmente
- mit Staubabsaugung
- nicht schlagfest
- zum Anbohren muss die Zentriereinheit verwendet werden
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1 1/4 Zoll innen | Arbeitslänge: | 490 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 102 mm | Einsatzzweck: | Kalksandstein | Länge: | 420 mm | Typ: | Diamant-Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 154,88* | € 188,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,49* | € 189,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,62* | € 190,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 164,43* | € 218,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,59* | € 244,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|