Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932373165 Herst.-Nr.: 4932373165 EAN/GTIN: 4002395347940 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Exzenterschleifer EXE 400, EXE 450, TXE 150, TX 125, ROS 150 E
- auch für Polierer
- Anwendung: polieren von verwittertem Lack - Polierteller erforderlich
- mittelhart, feinporös
- mit runder Kante
- Klettverschluss
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Kunststoffschleifteller, Lammwollpolierscheibe, Milwaukee, Polierteller, Poliertuch, Politur, Staubsack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,94* | € 12,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,40* | € 12,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,33* | € 12,17* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 8,78* | € 14,01* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,12* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|