Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932373163 Herst.-Nr.: 4932373163 EAN/GTIN: 4002395347902 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Nachpolieren/Polieren bei der Lackarbeit (Sprühnebel und Staubversiegelung)
- für NE-Metalle und rostfreien Stahl, auch mit Polierpaste anwendbar
- für Polierer
- Polierteller erforderlich
- weiches absorbierendes Material
- mit Kletthaftung
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 mm | Typ: | Polierscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, filzpolierscheibe 150x20x32mm, filzpolierscheibe, lammfell-polierscheibe milwaukee, Kunststoffschleifteller, Lammwollpolierscheibe, Milwaukee, Polierschwamm, Polierteller, Poliertuch, Politur, Staubsack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,37* | € 8,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,74* | € 8,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,96* | € 8,49* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 6,01* | € 9,51* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,92* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|