Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Diamant-Trockenbohrkronen DCU 68 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkronen DCU 68 x 90 mm, 2 Stück
Diamant-Trockenbohrkronen DCU 68 x 90 mm, 2 Stück
Milwaukee-Logo
Artikel-Nr.:
     415-mil4932371978
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932371978
EAN/GTIN:
     4002395346035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 68mm

Diamant-Trockenbohrkronen DCU 68 x 90 mm

Einsatzbereich:

  • geeignet für Kalksand abrasiv, Ziegel/Backstein mittelhart und weich
  • bedingt geeignet für Gas-/Porenbeton, Kalksandstein hart, Klinker sehr hart

Produktbeschreibung:

  • 7 mm hohe Segmente für überragende Standzeite
  • lasergeschweißte Heavy-Duty Segmente
  • geeignet für die Installation von Steckdosen und Verteilerdosen
  • nicht schlagfest

Technische Daten:

  • Durchmesser: 68 mm
  • Werkzeugaufnahme: M 16
  • Arbeitslänge: 60 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Dia-Bohrkrone, Bohrkrone, Trockenbohrkrone, bohren, Fliesen, Klinker, DCHXL, DCHX, DCU, DCH, Trockenbohrung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 69,72*
€ 77,91*
Lager 415
2
€ 6,95*
ab € 72,91*
€ 85,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 171,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone DCH 68 x 90 mm
Milwaukee
4932399579
ab € 94,47*
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone DCH 82 x 90 mm
Milwaukee
4932399580
ab € 113,28*
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone DCHX 68 x 130 mm
Milwaukee
4932399217
ab € 90,15*
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone DCHX 82 x 130 mm
Milwaukee
4932399218
ab € 107,33*
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkronen DCU 82 x 90 mm
Milwaukee
4932371979
ab € 94,47*
Ähnlich
Verlängerung M16, 300 mm
Milwaukee
4932369736
ab € 62,33*
Ähnlich
Zentrierbohrer-Adapter für Absaugrotor M30
Milwaukee
4932399221
ab € 17,74*
Ähnlich
Milwaukee-Logo
Milwaukee
4932352680
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG