Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer MX4, 12 x 160 mm, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Hammerbohrer MX4 12 x 160 mm, 10er Pack
SDS-plus Hammerbohrer MX4 12 x 160 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352049
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352049
EAN/GTIN:
     4002395367061
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus

Produktbeschreibung:

  • aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
  • solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
  • 4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
  • massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Hammerbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,58*
€ 58,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 44,73*
€ 58,37*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,75*
€ 58,59*
6 Tage
5
€ 7,99*
ab € 54,54*
€ 69,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,41*
€ 74,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.