Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 8 x 260 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-mil4932352024
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932352024
EAN/GTIN:
4002395366811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer 8mm
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 8 x 260 mm
Produktbeschreibung:
aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit
Technische Daten:
Durchmesser: 8 mm
Arbeitslänge: 200 mm
Gesamtlänge: 260 mm
... >
Bohrer
>
Steinbohrer
>
SDS-plus Hammerbohrkronen
Weitere Suchbegriffe:
Milwaukee
,
HM-Bohrer
,
Steinbohrer
,
Vidiabohrer
,
Mauerwerk
,
Beton
,
Ziegel
,
Bohren
,
schlagfest
,
Schlagwerk
,
Montage
,
Befestigung
,
SDSplus
,
SDS-plus
,
SDS+
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 14,97*
€ 17,79*
Lager 415
5
€ 6,95*
ab € 16,04*
€ 19,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 96,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6,5 x 260 mm
Milwaukee
4932352017
ab € 20,64*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6,5 x 310 mm
Milwaukee
4932352018
ab € 26,74*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 7 x 110 mm
Milwaukee
4932352019
ab € 11,18*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 7 x 160 mm
Milwaukee
4932352020
ab € 12,46*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 8 x 310 mm
Milwaukee
4932352712
ab € 20,64*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 8 x 450 mm
Milwaukee
4932352713
ab € 32,32*
Ähnlich
TECHTRONIC IND AEG HAMMERBOHRER 8X110MM, SDS+; RX4 4932352021
Techtronic Industries
4932352021
ab € 10,20*
Ähnlich
TECHTRONIC IND AEG HAMMERBOHRER 8X160MM, SDS+; RX4 4932352022
Techtronic Industries
4932352022
ab € 10,79*
Ähnlich
TECHTRONIC IND AEG HAMMERBOHRER 8X210MM, SDS+; RX4 4932352023
Techtronic Industries
4932352023
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG