Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer MX4, 6,5 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Hammerbohrer MX4, 6,5 x 210 mm
SDS-plus Hammerbohrer MX4, 6,5 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352016
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352016
EAN/GTIN:
     4002395366736
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6,5mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
  • solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
  • 4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
  • massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
6,5 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
215 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Hammerbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,78*
4 Tage
19
€ 4,79*
ab € 6,15*
€ 8,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 8,99*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 9,24*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,37*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.