Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6 x 110 mm
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352011
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352011
EAN/GTIN:
     4002395368921
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
  • solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
  • 4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
  • massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
110 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Antrieb:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, HM-Bohrer, Steinbohrer, Vidiabohrer, Mauerwerk, Beton, Ziegel, Bohren, schlagfest, Schlagwerk, Montage, Befestigung, SDSplus, SDS-plus, SDS+
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 2,99*
€ 3,75*
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 3,79*
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,06*
€ 7,50*
ab € 7,49*
€ 8,74*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 8,49*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932352007
ab € 3,03*
Ähnlich
Milwaukee
4932352008
ab € 3,18*
Ähnlich
Milwaukee
4932352009
ab € 5,04*
Ähnlich
Milwaukee
4932352010
ab € 5,50*
Ähnlich
Milwaukee
4932352012
ab € 3,07*
Ähnlich
Milwaukee
4932352013
ab € 4,49*
Ähnlich
Milwaukee
4932352014
ab € 5,32*
Ähnlich
Milwaukee
4932352015
ab € 11,83*
Ähnlich
Milwaukee
4932430146
ab € 6,83*
Ähnlich
Milwaukee
4932352016
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG