Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SDS-plus Hammerbohrer RX4, 5,5 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 5,5 x 110 mm
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 5,5 x 110 mm
Milwaukee-Logo
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352009
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352009
EAN/GTIN:
     4002395368907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
milwaukee sds-plus hammerbohrer

SDS-plus Hammerbohrer RX4, 5,5 x 110 mm

Produktbeschreibung:

  • aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
  • solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
  • 4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
  • massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit

Technische Daten:

  • Durchmesser: 5 mm
  • Arbeitslänge: 50 mm
  • Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, HM-Bohrer, Steinbohrer, Vidiabohrer, Mauerwerk, Beton, Ziegel, Bohren, schlagfest, Schlagwerk, Montage, Befestigung, SDSplus, SDS-plus, SDS+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 5,5 x 160 mm
Milwaukee
4932352010
ab € 9,99*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6 x 110 mm
Milwaukee
4932352011
ab € 8,78*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6 x 160 mm
Milwaukee
4932352012
ab € 9,72*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6 x 310 mm
Milwaukee
4932352015
ab € 21,91*
Ähnlich
SDS-plus Hammerbohrer RX4, 6,5 x 210 mm
Milwaukee
4932352016
ab € 17,66*
Ähnlich
Techtronic Industries
4932352007
ab € 8,05*
Ähnlich
Techtronic Industries
4932352008
ab € 9,29*
Ähnlich
Techtronic Industries
4932352013
ab € 12,18*
Ähnlich
Techtronic Industries
4932352014
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG