Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48001640 Herst.-Nr.: 48001640 EAN/GTIN: 045242300181 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - präzise Schnitttiefe: nur 63 mm lang, schützt vor Beschädigung innenliegender Rohre oder Leitungen
- doppelseitige Verzahnung: saubere Schnitte in Gipskarton, geringere Staubentwicklung als bei Handwerkzeug
- spezielle Sägeblattspitze: für schnelles und leichtes Eintauchen
Weitere Informationen: | | Typ: | Säbelsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, Milwaukee, Sägeband, Sägeblatt, Sägelätter, Stichsägeblatt, Tauchsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,98* | € 7,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,98* | € 7,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,26* | € 7,53* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 4,84* | € 7,73* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,21* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|