Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48001630 Herst.-Nr.: 48001630 EAN/GTIN: 045242300174 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - spezielle Sägeblattspitze: für leichtes und schnelles Eintauchen in dünne Materialien
- vielseitig: ideal für enge Kurvenschnitte sowie für Senkrechtschnitte
- Standzeit: sehr feine Verzahnung, ideal für Schnitte in dünne Bleche von 0,6-1,5 mm Stärke
- ideal für 0,8 mm dünne Lüftungskanäle
Weitere Informationen: | | Typ: | Säbelsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, Milwaukee, Sägeband, Sägeblatt, Sägelätter, Stichsägeblatt, Tauchsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 4,03* | € 5,77* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,63* | € 9,02* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 6,64* | € 9,04* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,19* | € 23,45* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,59* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|