Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmotor DCM 2-350 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernbohrmotor DCM 2-350 C
Kernbohrmotor DCM 2-350 C
Artikel-Nr.:
     415-mil40044
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     40044
EAN/GTIN:
     4002395229772
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Robuster und leistungsstarker Kernbohrmotor.

Produktbeschreibung:

  • Zweiganggetriebe
  • eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschutz
  • FI- Schalkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator, Sanftanlauf und Überlastschutz
  • eingebauter Wasseranschluss
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 300 U/min
  • Bohrdurchmesser 1. Gang: 175 - 350 mm
  • Bohrdurchmesser 2. Gang: 100 - 175 mm
  • Bohrspindel: 1 - ¼“ - 7

Lieferumfang

  • Maulschlüssel
  • Sechskantschlüssel
  • Schaltbox mit Haltegurt
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 600 U/min
Gewicht:
9 kg
Leistung:
2800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohrmotoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.513,31*
€ 1.589,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.582,51*
€ 1.663,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,25*
€ 1.671,36*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.676,34*
€ 1.758,18*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,66*
€ 1.821,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,46*
€ 2.167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,52*
€ 2.093,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.714,41*
€ 2.040,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.669,30*
€ 1.986,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,09*
€ 1.894,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,36*
€ 1.875,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,66*
€ 1.860,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933368690
ab € 579,01*
Ähnlich
Milwaukee
4933428000
ab € 885,04*
Ähnlich
Milwaukee
4933390186
ab € 279,52*
Ähnlich
Milwaukee
4933428550
ab € 286,99*
Ähnlich
Milwaukee
4933451014
ab € 1.071,93*
Ähnlich
Milwaukee
40964
ab € 1.514,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.