Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mesto3914D Herst.-Nr.: 3914D EAN/GTIN: 4000903391409 |
| |
|
| | |
| Der Spritzschirm besteht aus besonders leichtem, jedoch schlagfestem Kunststoff. Er dient für gezieltes, sparsames Sprühen ohne Drift im Garten. Ausgestattet mit einer Flachstrahldüse entsteht ein besonders feines Sprühbild. Produktbeschreibung: - passend zu: 3270, 3275M, 3541G, 3552, 3558, 3565, 3565F, 3565P, 3585F, 3585G, 3585P, 3595, 3595F, 3595P, 3598P, 3618P, 3615F, 3615FT, 3615G, 3615P, 3615S, 3615SE
- freispritzen von Wegen oder von Linien in Rasenplätzen
- geeignet für alle MESTO Sprühgeräte ab 3 l Füllinhalt
- mit Flachstrahldüse 1424
- Spritzbreite verstellbar durch Drehen von Spritzschirm und Düse
- mit durchsichtigem Spritzschirm
- Spritzschirm verhindert die Abtrift der Spritzmittel
- mit SB-Aufhängelasche
- Breite: 30 cm
- Spritzbreite: 12 - 30 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | oval | Gewicht: | 160 g | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Füllventil, Druckregler, Düsen, Mesto, Schutzkleidung, Schutzmaske, Spritzschirm, Sprühgeräte, Verlängerungsrohr, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,59* | € 22,87* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 21,75* | € 27,98* | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,97* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 83,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|