Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROX PLUS Hochdrucksprühgerät mit zus. Füllventil, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FERROX PLUS Hochdrucksprühgerät mit zus. Füllventil, 10 l
FERROX PLUS Hochdrucksprühgerät mit zus. Füllventil, 10 l
Artikel-Nr.:
     415-mesto3585F
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3585F
EAN/GTIN:
     4000903358587
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Zum Sprühen von Betontrennmitteln, Imprägnierung und weiterer Bauchemikalien Kühlen und Spülen von Bohrkronen Staub binden beim Trennschleifen.

Produktbeschreibung:

  • rückentragbar, gepolsterte Trageriemen
  • Spiralschlauch mit Sicherheitsverriegelung
  • Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
  • bestücktes Ersatzteil fach am Gerät
  • Pumpenhalter
  • Rückenstütze
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
  • Schauglas zur Füllstandskontrolle
  • Druckregler DOSICONTROL
  • mit integriertem Druckluftfüllventil Nr. 6222NB
  • Behälter: Stahl, polyesterbeschichtet
  • Dichtungen: NBR (Nitrilkautschuk - gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen)
  • Düse: Hohlkegeldüse 1,1 mm, Messing
  • Gesamtinhalt: 9,0 l (2.38 gal)

Branchen:

  • Hoch- und Tiefbau
  • Straßenbau
  • Maler
  • Fliesenleger
  • Stuckateur
  • Industrie

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Betonschalung
  • Grundieren
  • Imprägnieren
  • Konservieren
  • Schmieren
  • Vornässen

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: Messing gebogen 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: mit Sicherheitsverriegelung, 2,5 m
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6 bar
Dichtung:
FPM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
10 Liter
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Ersatzteile für Sprühgeräte, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprühgerät 6bar 10ltr, druckpumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 10 l, Bau, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Mesto, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung, Sprühgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 164,76*
€ 192,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 185,70*
€ 234,54*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 186,26*
€ 254,21*
3 Tage
1000
1
Frei Haus
ab € 225,629*
€ 276,939*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 228,56*
€ 279,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,16*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,29*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,57*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,50*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,44*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,83*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,88*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,85*
Zubehör
Mesto
2331
ab € 7,10*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,04*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,06*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,89*
Zubehör
Mesto
3965
ab € 31,22*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,81*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.