Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI PLUS Drucksprühgerät 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI PLUS Drucksprühgerät 5 l
PROFI PLUS Drucksprühgerät 5 l
Artikel-Nr.:
     415-mesto3275P
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3275P
EAN/GTIN:
     4000903327514
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Zum Sprühen von Betontrennmitteln, Imprägnierung und weiterer Bauchemikalien Kühlen und Spülen von Bohrkronen Staub binden beim Trennschleifen. Auch für Maler zum Sprühen von Tapetenlöser Verteilung von Grundierung wie Tiefgrund oder Haftgrund Absaugen von Flüssigkeiten mit MESTO SAUGFIX.

Produktbeschreibung:

  • Behälter mit großem Druckpolster
  • seitentragbar
  • Spiralschlauch
  • Profipumpe mit Stahlkolbenstange
  • integrierter Schmutzfilter
  • großer Einfülltrichter
  • Trichterabdeckung
  • Behälter: Kunststoff
  • Dichtungen: FPM (Fluorkautschuk - gute Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, starken Säuren, aromatischen und chlorhaltigen Lösungsmitteln)
  • Düse: Flachstrahldüse aus Messing
  • Gesamtinhalt: 8 l

Branchen:

  • Hoch- und Tiefbau
  • Straßenbau
  • Maler
  • Fliesenleger
  • Sanitär, Heizung und Klima
  • Stuckateur

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Betonnachbehandlung
  • Betonschalung
  • Grundieren
  • Imprägnieren
  • Konservieren
  • Schmieren
  • Vornässen

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: mit geschütztem Schlauchanschluss, 2,5 m
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Dichtung:
FPM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
5 Liter
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Baugewerbe, Drucksprühgeräte, Gebäudereinigung, Handwerk, Industrie, Mesto, Reinigungsgewerbe, Sprühgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 86,99*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 76,94*
€ 106,35*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 88,7252*
€ 109,4852*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 90,66*
€ 110,98*
9 Tage
44
1
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 115,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,71*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,80*
Zubehör
Mesto
6122
ab € 2,95*
Zubehör
Mesto
2330
ab € 7,09*
Zubehör
Mesto
2331
ab € 7,08*
Zubehör
Mesto
7121M
ab € 8,55*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 29,91*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,79*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,84*
Zubehör
Mesto
3660
ab € 7,75*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.