|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-meaSYS345VSF20 Herst.-Nr.: SYS345VSF20 EAN/GTIN: 4250438906528 |
| | | |
|
|  |  |
 | Allzweckbox mit 20 x ResiFIX VY 345 SF Einsatzbereich: - für Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein und Hohlblockstein aus Leichtbeton
- geeignet zur Befestigung in Stahlkonstruktionen, Konsolen, Fassaden, Maschinen, Geländer, Vordächer, Abstandsmontagen, Tore und Holzkonstruktionen
Produktbeschreibung: - Europäische Technische Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton mit Ankerstange M 8 - M 30
- Feuerwiderstandsklasse R 120
- bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin für Mauerwerk (M8, M10)
- geeignet für Überkopfmontage und wassergefüllte Bohrlöcher
- Vinylester (styrol- und phthalatfrei)
- inkl. 20 Stück ResiFIX VY 300 SF und 40 Mischdüsen MD
- mir Kartuscheneinsatz
Produktdaten: - Leistungsklasse: sehr hoch
- mind. Untergundtemperatur: ≥ + 10°C
- Temparaturber. nach vollst. Aushärtung: - 40°C bis + 80°C
- chemische Beständigkeit: sehr gut
- Haltbarkeit ungeöffnet: 18 Monate
- Inhalt: 345 ml
- Maße Box: 30 x 40 x 23 cm
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Reizend (Xi) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Injektionssysteme, Verbundmörtel, Kartuschen, Siebhülsen, Ankerstangen, Dichtstoffe, Klebstoffe, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektionsmörtel |
|  |  |
| |