|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-mea9616HRM Herst.-Nr.: 9616HRM EAN/GTIN: 4001990581742 |
| | |
|
|  |  |
 | Hohlraumdübel HRM 6 - 16 Einsatzbereich: - Hohldecken, Hohlwände, Gipskartonplatten, Spanplatten und Lochsteine mit großen Kammern
- geeignet für Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B. Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch z. B. in Hohldecken
Produktbeschreibung: - nach erfolgter Installation spreizt sich der Dübel großflächig ab, dies sorgt für hohe Haltewerte
- Montage mit Setzzange MZA 100, Akkuschrauber und Schraubendreher möglich
- empfohlen wird die Setzzange zur kontrollierten und schnellen Montage
Produktdaten: - Bohrloch-Ø: 13 mm
- Plattenstärke min.-max.: 3 - 16 mm
- Gewinde: M6
- Dübellänge: 52 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: mea hohlraumdübel, Hohlraumbefestigung, Federklappdübel, Gipskartondübel, Innenausbau, Montage, Gipskarton, Spanplatten, Hohldecken, Plattenbaustoffe |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 19,38* | € 23,48* |  |  |  | Lager 415 | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 20,20* | € 25,80* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 21,59* | € 27,07* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 24,41* | € 29,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,202* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|