|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-mea9432ABM Herst.-Nr.: 9432ABM EAN/GTIN: 8421814402293 |
| | |
|
|  |  |
 | Plastikschellen Abranyl Max ABM 25/32 schwarz Einsatzbereich: - ist für Warmwasserrohre bis 90 °C einsetzbar
Produktbeschreibung: - KIWA zertifiziert
- beim Eindrücken des Rohrs schließt die Schelle selbsttätig
- vielseitige Installation mit Schrauben, Nageldübel, Tacomax® oder Insermax®
- hohe Anwendungszuverlässigkeit
Produktdaten: - Farbe: schwarz
- für metrisch Rohr-Ø: 32 mm
- für Kupferrohr-Ø: 28 mm
- für Stahlrohr-Ø: 3/4"
- für Plastikrohr-Ø: 32 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schellen, Plastikschellen Abranyl Max, Plastikschellen Multiclip, Abranyl Max, Multiclip, Schwerlast Rohrschellen RI, RI, Sprinklerschellen FIRMCLAM, FIRMCLAM |
|  |  |
| |