|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-mea94100FKHS Herst.-Nr.: 94100FKHS EAN/GTIN: 4001990530511 |
| | |
|
|  |  |
 | Federklappdübel FK-HS 4 x 100 Einsatzbereich: - Hohldecken, Hohlwände, Gipskartonplatten und Spanplatten
- geeignet für Befestigungen an Hohldecken, -wänden und auf Platten, z.B. Gipskarton oder Spanplatten
Produktbeschreibung: - mit Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter
Produktdaten: - Bohrloch-Ø: 15 mm
- Plattenstärke: 32 mm
- Gewinde: M4
- Dübellänge: 100 mm
- Hohlraumtiefe: 40 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Innenausbau, Montage, Gipskarton, Spanplatten, Hohldecken, Plattenbaustoffe |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 25 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,5708* | € 0,7013* |  |  |  | Lager 415 | |  | | 10 |  | pro Paket | € 6,95* | ab € 10,76* | € 13,72* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Kartonage | € 3,90* | ab € 13,05* | € 15,78* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 16,47* | € 19,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4304* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 137,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|