Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spanplattenschrauben VELOX SIT blau passiviert 3,5 x 45/30 T


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben VELOX SIT blau passiviert 3,5 x 45/30 T
Spanplattenschrauben VELOX SIT blau passiviert 3,5 x 45/30 T
Europäische Technische Zulassung - für Beton und Mauerwerk
Artikel-Nr.:
     415-mea93545VLOXSP
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     93545VLOXSP
EAN/GTIN:
     8425586492155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx

Spanplattenschrauben VELOX SIT blau passiviert 3,5 x 45/30 T

Einsatzbereich:

  • optimal für Holz und Beschläge

Produktbeschreibung:

  • zugelassenes Produkt für Ihre Sicherheit
  • SIT® Antrieb (= AW Antrieb von Würth): perfekte Kraftübertragung/hohe SIT® Bit Lebensdauer/keine Beschädigung des Schraubenkopfes / der Verzinkung/deutlich verbesserter Arbeitskomfort; der konische Antrieb bewirkt, dass die Schraube zentriert wird (kein Taumeln) und im Bit stecken bleibt/ TX Bits prinzipiell auch verwendbar falls kein SIT® Bit zur Hand
  • nur eine Bitgröße für vier Schraubendurchmesser
  • Unterkopffräsrippen und -frästaschen: da bündiges Versenken und weniger Späne an der Oberfläche (für Beschläge: Frästaschenschrauben verwenden)
  • patentierter vorderer Gewindebereich, Schaftfräser, Kerbspitze
  • blau passiviert
  • außenliegende Fräsrippen (S-Type)

Produktdaten:

  • Schrauben-Ø: 3,5 mm
  • Kopf-Ø: 7 mm
  • Kopflänge: 2,0 mm
  • Antrieb: SIT 20
  • Länge: 40 mm
  • Gewindelänge: 30 mm
  • Gewinde: Teilgewinde
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben 500stk, Schrauben, Holzschrauben, Montage, Innenausbau, Tischler, Holzkonstruktionen, Holzbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03012* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIT-Bit 10 Handwerker Pack
MEA
9USIT10
ab € 1,596*
Zubehör
SIT-Bit 10 Klein Pack
MEA
7USIT10
ab € 1,845*
Zubehör
SIT-Bit 20 Handwerker Pack
MEA
9USIT20
ab € 1,596*
Zubehör
SIT-Bit 20 Klein Pack
MEA
7USIT20
ab € 1,845*
Zubehör
SIT-Bit 25 Handwerker Pack
MEA
9USIT25
ab € 1,596*
Zubehör
SIT-Bit 25 Klein Pack
MEA
7USIT25
ab € 1,845*
Zubehör
SIT-Bit 30 Handwerker Pack
MEA
9USIT30
ab € 1,596*
Zubehör
SIT-Bit 30 Klein Pack
MEA
7USIT30
ab € 1,845*
Zubehör
SIT-Bit 40 Handwerker Pack
MEA
9USIT40
ab € 1,596*
Zubehör
SIT-Bit 40 Klein Pack
MEA
7USIT40
ab € 1,845*
Zubehör
VELOX Senkscheibe gelb passiert 25 mm
MEA
9B8OVAL
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG