Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spanplattenschrauben VELOX SIT blau passiviert 3,5 x 40/25 T


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben VELOX SIT blau passiviert 3,5 x 40/25 T
Spanplattenschrauben VELOX SIT blau passiviert 3,5 x 40/25 T
Europäische Technische Zulassung - für Beton und Mauerwerk
Artikel-Nr.:
     415-mea93540VLOXSP
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     93540VLOXSP
EAN/GTIN:
     8425586479378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx

Spanplattenschrauben VELOX SIT blau passiviert 3,5 x 40/25 T

Einsatzbereich:

  • optimal für Holz und Beschläge

Produktbeschreibung:

  • zugelassenes Produkt für Ihre Sicherheit
  • SIT® Antrieb (= AW Antrieb von Würth): perfekte Kraftübertragung/hohe SIT® Bit Lebensdauer/keine Beschädigung des Schraubenkopfes / der Verzinkung/deutlich verbesserter Arbeitskomfort; der konische Antrieb bewirkt, dass die Schraube zentriert wird (kein Taumeln) und im Bit stecken bleibt/ TX Bits prinzipiell auch verwendbar falls kein SIT® Bit zur Hand
  • nur eine Bitgröße für vier Schraubendurchmesser
  • Unterkopffräsrippen und -frästaschen: da bündiges Versenken und weniger Späne an der Oberfläche (für Beschläge: Frästaschenschrauben verwenden)
  • patentierter vorderer Gewindebereich, Schaftfräser, Kerbspitze
  • blau passiviert
  • außenliegende Fräsrippen (S-Type)

Produktdaten:

  • Schrauben-Ø: 3,5 mm
  • Kopf-Ø: 7 mm
  • Kopflänge: 2,0 mm
  • Antrieb: SIT 20
  • Länge: 40 mm
  • Gewindelänge: 25 mm
  • Gewinde: Teilgewinde
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben 500stk, Schrauben, Holzschrauben, Montage, Innenausbau, Tischler, Holzkonstruktionen, Holzbau
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
500
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,0253*
€ 0,0325*
Lager 415
10
pro Paket
€ 6,95*
ab € 11,57*
€ 14,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 35 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02314* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 147,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEA
9USIT10
ab € 1,85*
Zubehör
MEA
7USIT10
ab € 2,10*
Zubehör
MEA
9USIT20
ab € 1,85*
Zubehör
MEA
7USIT20
ab € 2,10*
Zubehör
MEA
9USIT25
ab € 1,85*
Zubehör
MEA
7USIT25
ab € 2,10*
Zubehör
MEA
9USIT30
ab € 1,85*
Zubehör
MEA
7USIT30
ab € 2,10*
Zubehör
MEA
9USIT40
ab € 1,85*
Zubehör
MEA
7USIT40
ab € 2,10*
Zubehör
MEA
9B8OVAL
ab € 0,3179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG