Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plastikschellen Abranyl Max ABM 25/32 weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Plastikschellen Abranyl Max ABM 25/32 weiß
Plastikschellen Abranyl Max ABM 25/32 weiß
MEA Nylonsiegel
Artikel-Nr.:
     415-mea9132ABM
Hersteller:
     Apolo Mea Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9132ABM
EAN/GTIN:
     8421814402323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen

Einsatzbereich:

  • ist für Warmwasserrohre bis 90 °C einsetzbar

Produktbeschreibung:

  • KIWA zertifiziert
  • beim Eindrücken des Rohrs schließt die Schelle selbsttätig
  • vielseitige Installation mit Schrauben, Nageldübel, Tacomax® oder Insermax®
  • hohe Anwendungszuverlässigkeit
  • für metrisch Rohr-Ø: 32 mm
  • für Kupferrohr-Ø: 28 mm
  • für Stahlrohr-Ø: 3/4"
  • für Plastikrohr-Ø: 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellen, Plastikschellen Abranyl Max, Plastikschellen Multiclip, Abranyl Max, Multiclip, Schwerlast Rohrschellen RI, RI, Sprinklerschellen FIRMCLAM, FIRMCLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2163* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apolo Mea Befestigungssysteme
9125ABM
ab € 8,88*
Ähnlich
Apolo Mea Befestigungssysteme
9142ABM
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG