Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ösenschraube ÖS 12 x 230


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ösenschraube ÖS 12 x 230
Ösenschraube ÖS 12 x 230
Artikel-Nr.:
     415-mea912230OES
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     912230OES
EAN/GTIN:
     4001990545843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ösenschraube

Ösenschraube ÖS 12 x 230

Einsatzbereich:

  • geeignet für Gerüstdübel GR und Holzwerkstoffe

Produktbeschreibung:

  • ist optimal abgestimmt auf den Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte
  • Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben
  • kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden

Produktdaten:

  • Schrauben-Ø: 12 mm
  • Schraubenlänge: 230 mm
  • Ösen-Ø: 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Gerüstdübel, Ösenschrauben, Gerüstbefestigung, Fassadenbau, Vollbaustoffe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,8873*
€ 2,3423*
Lager 415
3
pro Paket
€ 6,95*
ab € 30,62*
€ 39,45*
2 Tage
k.A.
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 35,95*
€ 42,33*
6 Tage
k.A.
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 36,89*
€ 43,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,531* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 118,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEA
502512
ab € 0,2382*
Zubehör
MEA
502514
ab € 0,2715*
Zubehör
MEA
502508
ab € 0,3631*
Zubehör
MEA
502510
ab € 0,2042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG