Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Allzweckdübel AZK 10 mit Kragen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Allzweckdübel AZK 10 mit Kragen
Allzweckdübel AZK 10 mit Kragen
Artikel-Nr.:
     415-mea910AZK
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     910AZK
EAN/GTIN:
     4001990513934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel AZ 10 mit Kragen

Einsatzbereich:

  • für Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Gips-Wandbauplatten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Gipskarton/-faserplatten und Spanplatten

Produktbeschreibung:

  • für fast alle Baustoffe geeignet
  • in Vollbaustoffen verspreizt sich der Dübelkörper gegen die Bohrloch wand, in Lochbaustoffen, Gipskartonwänden etc. verknotet er sich
  • Verwendung mit Holz- als auch Spanplattenschrauben in verschiedenen Durchmessern möglich
  • hochqualitatives Polyethylen garantiert dauerhafte Elastizität und verhindert selbst nach Jahren Sprödbrüche
  • mit Kragen

Produktdaten:

  • Bohrloch-Ø: 10 mm
  • Dübellänge: 61 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel AZK, mea allzweckdübel, Normalbefestigung, Normaldübel, Multifunktionsrahmendübel, Metallspreizdübel, Porenbetondübel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
20
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 5,02*
15 Tage
k.A.
1
€ 4,50*
ab € 4,455*
€ 5,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 35 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0782* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 100,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEA
910AZ
ab € 3,87*
Ähnlich
MEA
912AZ
ab € 2,85*
Ähnlich
MEA
95AZ
ab € 1,91*
Ähnlich
MEA
96AZ
ab € 2,89*
Ähnlich
MEA
98AZ
ab € 4,25*
Ähnlich
MEA
912AZK
ab € 2,86*
Ähnlich
MEA
95AZK
ab € 1,98*
Ähnlich
MEA
96AZK
ab € 2,97*
Ähnlich
MEA
98AZK
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG