Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 200 SSP TX


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 200 SSP mit Toss
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 200 SSP mit Toss
Sicherheits-Senkkopfschraube
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 200 SSP TX
Bauaufsichtliche Zulassung
MEA Nylonsiegel
Artikel-Nr.:
     415-mea910200HBRST
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     910200HBRST
EAN/GTIN:
     4001990513477
Artikeldatenblatt
Zulassung
Suchbegriffe:
Hohlblockrahmendübel HBR
Hohldeckenanker
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel

Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 200 SSP TX

Einsatzbereich:

  • für Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein und Hohlblockstein aus Leichtbeton
  • geeignet für die Befestigung von Fassaden, Rahmen, Kanthölzern, Holzlatten, Türen, etc.

Produktbeschreibung:

  • Spezial-Rahmendübel für Lochbaustoffe (Lochstein, Hochlochziegel etc.)
  • langer Spreizdübel für sicheren Halt in Lochsteinen
  • hohe Auszugswerte auf Grund starker Spreizfähigkeit und langem Spreizbereich die optimale Leistung in Verbindung mit den Sicherheitsschrauben SSS
  • nur in Verbindung mit den Apolo MEA Sicherheitsschrauben SSS bauaufsichtlich zugelassen
  • mit galvanisch verzinkter Senkkopfschraube (TX 40)

Produktdaten:

  • Bohrloch-Ø: 10 mm
  • Setztiefe: 90 mm
  • Dübellänge: 200 mm
  • Anbauteildicke: 110 mm
Weitere Suchbegriffe: mea hohlraumdübel, Rahmen, Lattenbefestigung, Rahmendübel, Hohlblockrahmendübel, Senkkopf-Sicherheitsschrauben, Sechskant-Sicherheitsschrauben, Nageldübel, Blitznagel, Gerüstdübel, Ösenschrauben
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,3638*
€ 1,6883*
Lager 415
3
pro Paket
€ 6,95*
ab € 26,67*
€ 34,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0668* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 103,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 100 SSP
MEA
910100HBRSZ
ab € 0,3929*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 100 SSP mit Toss
MEA
910100HBRST
ab € 0,3929*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 115 SSP
MEA
910115HBRSZ
ab € 0,449*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 115 SSP mit Toss
MEA
910115HBRST
ab € 0,449*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 135 SSP
MEA
910135HBRSZ
ab € 0,4936*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 135 SSP mit Toss
MEA
910135HBRST
ab € 0,4936*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 160 SSP
MEA
910160HBRSZ
ab € 0,7297*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 160 SSP mit Toss
MEA
910160HBRST
ab € 0,7297*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 10 - 240 SSP mit Toss
MEA
910240HBRST
ab € 1,6169*
Ähnlich
Hohlblockrahmendübel HBR 8 -80 SP
MEA
9880HBRSZ
ab € 0,3022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG