Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stockschrauben EDR M10 x 140


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Stockschrauben EDR M10 x 140
Stockschrauben EDR M10 x 140
Artikel-Nr.:
     415-mea910140EDR
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     910140EDR
EAN/GTIN:
     8421814416719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m10

Stockschrauben EDR M10 x 140

Einsatzbereich:

  • geeignet für Kunststoffdübel und Holzwerkstoffe

Produktbeschreibung:

  • haben ein Holzgewinde auf der einen Seite und ein metrisches Gewinde auf der anderen
  • geeignet für Anwendungen direkt im Holz oder in Kombination mit Dübeln in verschiedenen Untergründen
  • zur einfachen Montage mit Außensechskant und TX-Antrieb

Produktdaten:

  • Schrauben-Ø: 10 mm
  • Schraubenlänge: 140 mm
  • Länge Holzgewinde: 60 mm
  • Länge metr. Gewinde: 50 mm
  • Antrieb: TX 25
Weitere Suchbegriffe: Schrauben, Stockschrauben, Schellenbefestigungsschrauben, Rohrschellen, Schellenbefestigung, Sanitär
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,1482*
€ 0,189*
Lager 415
20
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 8,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 35 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1306* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 165,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stockschrauben EDR M10 x 100
MEA
910100EDR
ab € 0,1105*
Ähnlich
Stockschrauben EDR M10 x 120
MEA
910120EDR
ab € 0,1272*
Ähnlich
Stockschrauben EDR M10 x 80
MEA
91080EDR
ab € 0,093*
Ähnlich
Stockschrauben EDR M12 x 125
MEA
912125EDR
ab € 0,2343*
Ähnlich
Stockschrauben EDR M8 x 100
MEA
98100EDR
ab € 0,078*
Ähnlich
Stockschrauben EDR M8 x 120
MEA
98120EDR
ab € 0,0869*
Ähnlich
Stockschrauben EDR M8 x 50
MEA
9850EDR
ab € 0,0541*
Ähnlich
Stockschrauben EDR M8 x 60
MEA
9860EDR
ab € 0,0541*
Ähnlich
Stockschrauben EDR M8 x 80
MEA
9880EDR
ab € 0,0615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG