Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gerüstdübel GR 14 - 135, 40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Gerüstdübel GR 14 - 135, 40 Stück
Artikel-Nr.:  415-mea502514
Hersteller:  MEA
Herst.-Nr.:  502514
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Gerüstdübel GR 14 - 135, 40 Stück
  • geeignet für alle Gerüstbefestigungen in Vollbaustoffen (außer Leichtbeton)
  • nach DIN 4420 und Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft
  • geeignete Baustoffe: Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Lochsteine
  • Durchmesser: 14 mm
  • Länge: 135 mm
  • Verannkerungstiefer: 70 mm
  • Klemmbreite: 65 mm
  • Verpackung: 40 Stück
... > Befestigungstechnik > Gerüst- und Dämmstoffbefestigung > Gerüstdübel
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Lattenbefestigung, Rahmendübel, Hohlblockrahmendübel, Senkkopf-Sicherheitsschrauben, Sechskant-Sicherheitsschrauben, Nageldübel, Blitznagel, Ösenschrauben
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 19,78*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
MEA
502540
€ 5,91*
€ 7,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG