Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Montagetritt Typ 724, 4 Stufen, 800 x 690 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt Typ 724, 4 Stufen, 800 x 690 x 1100 mm
Montagetritt Typ 724, 4 Stufen, 800 x 690 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     415-mau724/4
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     724/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Montagetritt Typ 724, 4 Stufe, 800 x 690 x 1100 mm

Produktbeschreibung:

  • stabiles Podest
  • geschweißte Rohrkonstruktion mit großflächigen, trittsicheren Stufen
  • sehr sicherer Stand bei allen Wartungs-, Montage- und Maschinenbedieniungsarbeiten

Produktdaten:

  • Stufen: 4
  • Standhöhe: 800 mm
  • Grundfläche: 690 x 1100 mm
  • Gewicht: 10,0 kg
Weitere Informationen:
Hinweis:
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe ist ausgeschlossen.
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 4 stufen, Mauderer, Montage-Tritt, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,43*
€ 426,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
724/1
ab € 107,19*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
724/2
ab € 180,91*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
724/3
ab € 253,39*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
724/5
ab € 421,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG