Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene F 210, 2,1 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene F 210, 2,1 m lang
Führungsschiene F 210, 2,1 m lang
Artikel-Nr.:
     415-mafell204382
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     204382
EAN/GTIN:
     4032689158952
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge führungsschiene

Produktbeschreibung:

  • für Kapp-Sägesystem KSS 400, KSS 400 / 36 V
  • für Tauchsäge MT 55 cc, KST 55 S und KST 55 SE
  • für Handkreissäge MS 55, KSP 55 F, KSP 65 F, KSP 85 Fc, MKS 130 Ec/145 Ec/165 Ec/185 Ec
  • für Akku-Handkreissäge MS 55 / 36 V, KSP 55 / 36 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Länge:
2100 mm
passend für:
DSS 300 cc
Weitere Suchbegriffe: Flexi-Schiene, Führungsschiene, Handkreissäge, Mafell, Präzisionsstichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
919601
ab € 2.816,72*
Zubehör
Mafell
1P0348
ab € 4.641,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.