Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene F 80, 0,8 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene F 80, 0,8 m lang
Führungsschiene F 80, 0,8 m lang
Artikel-Nr.:
     415-mafell204380
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     204380
EAN/GTIN:
     4032689158938
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge führungsschiene

Produktbeschreibung:

  • für Kapp-Sägesystem KSS 400, KSS 400 / 36 V
  • für Tauchsäge MT 55 cc, KST 55 S und KST 55 SE
  • für Handkreissäge MS 55, KSP 55 F, KSP 65 F, KSP 85 Fc, MKS 130 Ec/145 Ec/165 Ec/185 Ec
  • für Akku-Handkreissäge MS 55 / 36 V, KSP 55 / 36 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,426 kg
Länge:
800 mm
passend für:
DSS 300 cc
Weitere Suchbegriffe: Flexi-Schiene, Führungsschiene, Handkreissäge, Mafell, Präzisionsstichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
919601
ab € 2.838,44*
Zubehör
Mafell
1P0348
ab € 4.662,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.