Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt E+F 2 Epoxy + Fiber HM für P1 cc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichsägeblatt E + F2
Stichsägeblatt E + F2
Artikel-Nr.:
     415-mafell093710
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093710
EAN/GTIN:
     4032689173016
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt mafell
stichsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • Hartmetall
  • für Melaminharzplatten, Faserzement und faserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Einsatzzweck:
Faserzement
passend für:
P1 cc
Stärke:
1,2 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
4,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Mafell, Sägeblatt, Stichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
093708
ab € 27,53*
Ähnlich
Mafell
093709
ab € 18,19*
Ähnlich
Mafell
093712
ab € 88,21*
Ähnlich
Mafell
093713
ab € 104,37*
Ähnlich
Mafell
093707
ab € 27,29*
Ähnlich
Mafell
093705
ab € 14,26*
Ähnlich
Mafell
093706
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.