Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Absaugschlauch 27 mm, statisch, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 m Absaugschlauch 27 mm mit Weichkonus 35 mm - statisch
5 m Absaugschlauch 27 mm mit Weichkonus 35 mm - statisch
Artikel-Nr.:
     415-mafell093680
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093680
EAN/GTIN:
     4032689137247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Absaugschlauch 21 mm, antistatisch, 5 m

Einsatzbereich:

  • für Absauggerät S 25 M/50 M und S 25/50

Produktbeschreibung:

  • mit Torsionsgelenk
  • statisch
  • mit Weichkonus

Produktdaten:

  • Schlauchlänge: 5 m
  • Durchmesser: 27 mm
  • Weichkonus: 35 mm
  • Bajonett-Ø: 66 mm
Weitere Suchbegriffe: absaugschlauch mafell, Mafell, Fügenfräse, Absauggeräte, S25M, S 25 M, S50M, S 50 M, Mafell-Max, Filterbeutel, Filtersack, Filterpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4 m Absaugschlauch 21 mm mit Weichkonus 35 mm - antistatisch
Mafell
093679
ab € 96,83*
Ähnlich
6 m Absaugschlauch 27 mm mit Weichkonus 35 mm - antistatisch
Mafell
093684
ab € 100,24*
Ähnlich
5 m Absaugschlauch 35 mm mit Weichkonus 35 mm - antistatisch
Mafell
093681
ab € 142,86*
Ähnlich
2,5 m Absaugschlauch 49 mm mit Weichkonus 58 mm - statisch
Mafell
093682
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG