Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter Abranet©, 115 x 30 mm P 120, 40 Stck. für UVA 115 E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifgitter Abranet©, P 120
Schleifgitter Abranet©, P 120
Artikel-Nr.:
     415-mafell093413
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093413
EAN/GTIN:
     4032689177908
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k120
schleifgitter
schleifgitter mafell

Produktbeschreibung:

  • die 0,5 mm Gitterstruktur ist kletthaftend und bietet hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig optimalen Absaugmöglichkeiten
  • das Zusetzen des Schleifgitters wird zuverlässig verhindert und der Materialverbrauch so deutlich reduziert
  • etwas stärker
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
115 mm
passend für:
UVA 115 E
Schleiffläche:
30 x 115 mm
Typ:
Schleifblatt
Weitere Suchbegriffe: Mafell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 1,81375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,25*
€ 107,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,93*
€ 103,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,86*
€ 100,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
917401
ab € 591,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.