Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantsägeblatt 160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR für PSS 3100 SE,KST 55 S,KST 55 SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Sägeblatt 160 x 20 FZ/TZ 4
Diamant-Sägeblatt 160 x 20 FZ/TZ 4
Artikel-Nr.:
     415-mafell092474
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092474
EAN/GTIN:
     4032689145181
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm

Produktbeschreibung:

  • für zementgebundene Werkstoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Faserzement
passend für:
PSS 3100 SE,KST 55 S,KST 55 SE
Schnittbreite:
2,4 mm
Stärke:
3 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Diamant-Sägeblatt, Diamantsägeblatt, Mafell, Säge, Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,34*
€ 374,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
203640
ab € 355,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.