Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenschneider FS 20-1 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenschneider FS 20-1 B
Fugenschneider FS 20-1 B
Fugenschneider FS 20-1 B Motorseite
Fugenschneider FS 20-1 B Haube hochgeklappt
Fugenschneider FS 20-1 B Demonstration
Artikel-Nr.:
     415-lissmac815034
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     815034
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fugenschneider
fugenschneider lissmac
fugenschneider

Dass Fugenschneider nicht groß und unhandlich sein müssen beweisen die kompakten „Kraftpakete“ von LISSMAC: Der FS 20 ist ausgesprochen leistungsstark und mit überzeugender Technik ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • besonders kompakte Bauweise
  • der Handkubelvorschub ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und gewährleistet einen geraden Sägeschnitt und somit höhere Sägeblattstandzeiten – geringere Schnittkosten
  • für höhere Lebensdauer – der waagrecht stehende Motor garantiert permanente Ölversorgung in jeder Schnittsituation
  • das Absenken und Anheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos, Beschädigungen des Sägeblattes werden somit verhindert
  • übersichtliche und ergonomische Anordnung der Instrumente
  • Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
  • das hintere Laufrad sitzt außerhalb des Sägeschnittes, dadurch ist das Nachschneiden von Schnittfugen problemlos durchzuführen
  • das LISSMAC Schwenkarmprinzip spart Zeit und Geld - durch den um 180 Grad schwenkbaren Sägearm entfällt langwieriges Umrüsten von Links- auf Rechtsschnitt
  • Arbeitsunterbrechungen werden durch den groß dimensionierten Kraftstoff- bzw. Wassertank auf ein Minimum reduziert
  • Feststellbremse, wassersparende Flanschbesprühung und die Schnitttiefenanzeige gehören zur Serienausstattung
  • optional erhältlich: Zubehör für Wandbündigschnitte (Haube und Flansch), Sägeblattschutzhauben in verschiedenen Größen und mit Absaugvorrichtung
  • Schnitttiefeneinstellung: Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige
  • Antriebsmotor: Honda V2-Zylinder
  • Drehzahl Sägeblattwelle: 1920 1/min
  • Links-/Rechtsschnitt: Ja
  • Vorschub: Handkurbel

Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne Diamantsägeblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Drehzahl:
1920 U/min
Gewicht:
205 kg
Höhe:
1100 mm
Länge:
1100 mm
Leistung:
15,5 kW
Sägeblattdurchmesser:
600 x 25,4 mm
Schnitttiefe:
220 mm
Typ:
Fugenschneider
Weitere Suchbegriffe: Asphalt, Beton, COMPACTCUT, FS, Lissmac, MULTICUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.217,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.367,98*
€ 11.147,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.035,38*
€ 10.752,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.803,70*
€ 10.476,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.572,03*
€ 10.200,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.244,22*
€ 9.810,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.217,63*
€ 9.778,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1079262
ab € 4.244,01*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1061483
ab € 2.577,02*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
815011
ab € 10.398,00*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
815014
ab € 12.058,46*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
815035
ab € 9.931,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.