Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller TL ABRASIV doppelreihig, 180 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller TL ABRASIV doppelreihig, 180 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller TL ABRASIV doppelreihig, 180 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791189
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791189
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm

Die Lissmac Trendline ist eine auf den professionellen Anwender abgestimmte Diamantwerkzeuglinie. Sie deckt alle Anwendungen des täglichen Baustelleneinsatzes ab, von der Beton-, Asphalt und Natursteinbearbeitung bis hin zur Fliesentrennscheibe. Alle Werkzeugtypen zeichnen sich durch Ihr unschlagbares Preisleistungsverhältnis aus.

Produktbeschreibung:

  • für Nass- und Trockenschnitte in abrasiven Materialien
  • für Einsatz auf Schleifmaschinen und Winkelschleifer
  • Segmente: doppelreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
180 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Typ:
Diamant-Schleiftopf
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791187
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.