Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller BSTW 10 doppelreihig, 125 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller BSTW 10 doppelreihig, 125 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller BSTW 10 doppelreihig, 125 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790619
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790619
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Produktbeschreibung:

  • für Schleifarbeiten in Beton und andere harte Oberflächen
  • für den Einsatz auf Winkelschleifern und Schleifmaschinen
  • Ausführung: doppelreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Beton
Typ:
Diamant-Schleiftopf
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790618
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.