Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Frässcheibe FRSW 10 für Beton 350 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Frässcheibe FRSW 10 für Beton 350 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Frässcheibe FRSW 10 für Beton 350 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790355
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790355
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Frässcheibe
diamant frässcheibe

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitte in Beton, 10 mm breit
  • für den Einsatz auf Fugenschneidern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
6 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Sägeblatt, Diamant-Trennscheibe, Diamantwerzeuge, Lissmac, Trennscheibe Diamant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,36*
€ 446,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1077005
ab € 327,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.