Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anbohrhilfe für Bohrkronenlänge 230 - 350 mm für CDM 20 W / 20 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrhilfe für Bohrkronenlänge 230 - 350 mm für CDM 20 W / 20 U
Anbohrhilfe für Bohrkronenlänge 230 - 350 mm für CDM 20 W / 20 U
Artikel-Nr.:
     415-lissmac700354
Hersteller:
     Lissmac
Herst.-Nr.:
     700354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrhilfe

Anbohrhilfe für Bohrkronenlänge 230 - 350 mm für CDM 20 W / 20 U

Einsatzbereich:

  • für LISSMAC Kernbohrmaschine DRILL-JET CDM 20 W; Artikel-Nr.: lissmac700300
  • für LISSMAC Kernbohrmaschine DRILL-JET CDM 20 U; Artikel-Nr.: lissmac700301
  • einsetzbar bei Bohrkronenlänge 230 - 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kernbohrmaschine, Kernbohrständer, DRILL-JET, CDM 20 W, CDM 20 U, CDM 25 W, CDM 33 W, CDR 160, CDR 250, CDR 500, bohren, Lissmac, DRILL-JET Zubehör, Diamantwerkzeuge, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Dia-Bohrkrone, Bohren, Wanddurchbruch, Loch, Kernbohrung, Kernbohren, Elektrik, Heizung, Sanitär, Installation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kernbohrmaschine DRLL-JET CDM 20 U
Lissmac
700301
ab € 983,01*
Zubehör
Kernbohrmaschine DRLL-JET CDM 20 W
Lissmac
700300
ab € 886,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG