Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleiter 75/4 - 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standleiter 75/4 - 2,00 m
Standleiter 75/4 - 2,00 m
Artikel-Nr.:
     415-lay1297008
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1297008
EAN/GTIN:
     4035209001790
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
  • Sprossen mit rutschsicherer Riffelung
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Gewicht:
8,6 kg
Höhe:
2000 mm
passend für:
Zifa, Uni Leicht/Standard
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 185,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 164,90*
€ 185,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,99*
€ 206,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,12*
€ 211,70*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,81*
€ 274,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1298004
ab € 125,42*
Ähnlich
Layher
1297004
ab € 93,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.