Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Treppe 60° 111, Stufenbreite 0,8 m, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppe 111, Stufenbreite 0,8 m, 10 Stufen
Treppe 111, Stufenbreite 0,8 m, 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1118210
Hersteller:
     Wilhelm Layher
Herst.-Nr.:
     1118210
EAN/GTIN:
     4035209223420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

Treppe 60° 111, Stufenbreite 0,8 m, 10 Stufen

Einsatzbereich:

  • für Industrie und Handwerk

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg, überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen auch mit Last

Produktbeschreibung:

  • die Treppe ist aus Aluminium
  • 60° Neigung
  • Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
  • Stufenprofil trittsicher gerieft
  • zulässige Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg
  • Handläufe können als Zubehör bestellt werden, Bestell-Nr.: lay1110.030
  • DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten (bei 60° muß ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein)

Produktdaten:

  • Anzahl Stufen: 10
  • Stufenbreite: 0,8 m
  • Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf Stufenbreite + 0,13 m bei zweiseitigem Handlauf
  • Stufentiefe: 200 mm
  • Neigung: 60°
  • Ausladung: (Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand) 1,44 m
  • Senkrechte Höhe: (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe) 2,25 m
  • Stufenabstand: 250 mm
  • Gewicht: 30,9 kg
  • entspricht DIN EN 131
  • BGI 694 ist zu beachten
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe 60°, Layher, Alu Treppen, Alu Treppen mit Plattform, Übergänge, Alu Übergänge, Wartungsbühnen, Alu Wartungsbühnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,97*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,03*
€ 897,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,75*
€ 833,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 647,97*
€ 771,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.103 u. 1118.103
Wilhelm Layher
1110003
ab € 116,18*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.104 u. 1118.104
Wilhelm Layher
1110004
ab € 119,70*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.105 u. 1118.105
Wilhelm Layher
1110005
ab € 123,23*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.106 u. 1118.106
Wilhelm Layher
1110006
ab € 126,75*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.107 u. 1118.107
Wilhelm Layher
1110007
ab € 130,20*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.108 u. 1118.108
Wilhelm Layher
1110008
ab € 133,72*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.109 u. 1118.109
Wilhelm Layher
1110009
ab € 137,21*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.110 u. 1118.110
Wilhelm Layher
1110010
ab € 140,64*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.111 u. 1118.111
Wilhelm Layher
1110011
ab € 144,14*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.112 u. 1118.112
Wilhelm Layher
1110012
ab € 151,13*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.113 u. 1118.113
Wilhelm Layher
1110013
ab € 158,03*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.114 u. 1118.114
Wilhelm Layher
1110014
ab € 164,91*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.115 u. 1118.115
Wilhelm Layher
1110015
ab € 171,84*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.116 u. 1118.116
Wilhelm Layher
1110016
ab € 182,50*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.117 u. 1118.117
Wilhelm Layher
1110017
ab € 185,59*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.118 u. 1118.118
Wilhelm Layher
1110018
ab € 192,41*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.119 u. 1118.119
Wilhelm Layher
1110019
ab € 195,83*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.203 u. 1118.203
Wilhelm Layher
1110023
ab € 102,37*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.204 u. 1118.204
Wilhelm Layher
1110024
ab € 105,83*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.205 u. 1118.205
Wilhelm Layher
1110025
ab € 109,28*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.206 u. 1118.206
Wilhelm Layher
1110026
ab € 112,73*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.207 u. 1118.207
Wilhelm Layher
1110027
ab € 116,18*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.208 u. 1118.208
Wilhelm Layher
1110028
ab € 119,70*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.209 u. 1118.209
Wilhelm Layher
1110029
ab € 123,23*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.210 u. 1118.210
Wilhelm Layher
1110030
ab € 126,75*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.211 u. 1118.211
Wilhelm Layher
1110031
ab € 130,20*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.212 u. 1118.212
Wilhelm Layher
1110032
ab € 133,72*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.213 u. 1118.213
Wilhelm Layher
1110033
ab € 137,21*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.214 u. 1118.214
Wilhelm Layher
1110034
ab € 140,64*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.215 u. 1118.215
Wilhelm Layher
1110035
ab € 144,14*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.216 u. 1118.216
Wilhelm Layher
1110036
ab € 147,64*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.217 u. 1118.217
Wilhelm Layher
1110037
ab € 151,13*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.218 u. 1118.218
Wilhelm Layher
1110038
ab € 154,55*
Zubehör
Handlauf für Treppe 1116.219 u. 1118.219
Wilhelm Layher
1110039
ab € 158,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG