Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treppe 45° 111, Stufenbreite 0,6 m, 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppe 111, Stufenbreite 0,6 m, 12 Stufen
Treppe 111, Stufenbreite 0,6 m, 12 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1116112
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1116112
EAN/GTIN:
     4035209222065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg, überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen auch mit Last

Produktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • die Treppe ist aus Aluminium
  • Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
  • Stufenprofil trittsicher gerieft
  • zulässige Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg
  • Handläufe können als Zubehör bestellt werden, Bestell-Nr.: lay1110.003
  • DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten (vorgeschrieben ist mindestens einseitig ein Handlauf bei einer Treppe mit 45° Neigung, ein beidseitiger Handlauf muss vorhanden sein bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200 mm)
  • Stufenbreite: 600 mm
  • Treppenbreite: Stufenbreite + 100 mm bei einseitigem Handlauf / Stufenbreite + 130 mm bei zweiseitigem Handlauf
  • Stufentiefe: 200 mm
  • Neigung: 45°
  • Ausladung: (Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand) 2550 mm
  • Senkrechte Höhe: (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe) 2400 mm
  • Stufenabstand: 200 mm
  • BGI 694 ist zu beachten
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 kg
Stufenanzahl:
12
Neigung:
45°
Norm EN:
EN 131
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie-treppe, Layher, Alu Treppen, Alu Treppen mit Plattform, Übergänge, Alu Übergänge, Wartungsbühnen, Alu Wartungsbühnen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 723,06*
€ 777,86*
Lager 415
Frei Haus
ab € 816,64*
€ 940,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,02*
€ 1.118,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,70*
€ 1.059,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1110003
ab € 92,22*
Zubehör
Layher
1110004
ab € 95,26*
Zubehör
Layher
1110005
ab € 98,97*
Zubehör
Layher
1110006
ab € 101,86*
Zubehör
Layher
1110007
ab € 105,48*
Zubehör
Layher
1110008
ab € 108,97*
Zubehör
Layher
1110009
ab € 111,74*
Zubehör
Layher
1110010
ab € 115,35*
Zubehör
Layher
1110011
ab € 118,33*
Zubehör
Layher
1110012
ab € 125,35*
Zubehör
Layher
1110013
ab € 131,74*
Zubehör
Layher
1110014
ab € 138,49*
Zubehör
Layher
1110015
ab € 145,06*
Zubehör
Layher
1110016
ab € 155,62*
Zubehör
Layher
1110017
ab € 159,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG