Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handlauf für Treppe 1116.214 u. 1118.214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf für Treppe 1116.214 u. 1118.214
Handlauf für Treppe 1116.214 u. 1118.214
Artikel-Nr.:
     415-lay1110034
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1110034
EAN/GTIN:
     4035209225479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf-Industrietreppe
Industrie-Treppe
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppe

Der passende Handlauf nach DIN und gesetzlichen Vorschriften.

Produktbeschreibung:

  • der Handlauf für die Treppen mit den Artikel Nr. lay1116214/lay1118214 ist geeignet für linke, rechte oder beidseitige Anbringung
  • besteht aus Ø 30 mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder alsVerbindungselement
  • wird befestigt mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
  • bei einer Treppe mit 45° Neigung wird mindestens ein einseitiger Handlauf vorgeschrieben
  • bei 45° Neigung und einem Wandabstand von >200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
  • DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppen-Handlauf, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe, Layher, Leitern, Zubehör für Leitern, Leiterzubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 124,05*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 129,77*
€ 147,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1110028
ab € 95,29*
Ähnlich
Layher
1110029
ab € 98,61*
Ähnlich
Layher
1110030
ab € 101,74*
Ähnlich
Layher
1110031
ab € 105,26*
Ähnlich
Layher
1110032
ab € 108,49*
Ähnlich
Layher
1110033
ab € 111,77*
Ähnlich
Layher
1110035
ab € 118,77*
Ähnlich
Layher
1110036
ab € 121,78*
Ähnlich
Layher
1110037
ab € 125,37*
Ähnlich
Layher
1110038
ab € 128,50*
Ähnlich
Layher
1110039
ab € 131,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG