Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handlauf für Treppe 1116.118 u. 1118.118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf für Treppe 1116.118 u. 1118.118
Handlauf für Treppe 1116.118 u. 1118.118
Artikel-Nr.:
     415-lay1110018
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1110018
EAN/GTIN:
     4035209224298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf-Industrietreppe
Industrie-Treppe
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppe

Der passende Handlauf nach DIN und gesetzlichen Vorschriften.

Produktbeschreibung:

  • der Handlauf für die Treppen mit den Artikel Nr. lay1116118/lay1118118 ist geeignet für linke, rechte oder beidseitige Anbringung
  • besteht aus Ø 30 mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder alsVerbindungselement
  • wird befestigt mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
  • bei einer Treppe mit 45° Neigung wird mindestens ein einseitiger Handlauf vorgeschrieben
  • bei 45° Neigung und einem Wandabstand von >200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
  • DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppen-Handlauf, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe, Layher, Leitern, Zubehör für Leitern, Leiterzubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 165,22*
€ 177,29*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 184,80*
€ 214,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1110014
ab € 139,77*
Ähnlich
Layher
1110015
ab € 145,68*
Ähnlich
Layher
1110016
ab € 155,74*
Ähnlich
Layher
1110017
ab € 158,86*
Ähnlich
Layher
1110019
ab € 168,60*
Ähnlich
Layher
1110023
ab € 77,57*
Ähnlich
Layher
1110024
ab € 81,09*
Ähnlich
Layher
1110025
ab € 85,93*
Ähnlich
Layher
1110026
ab € 89,13*
Ähnlich
Layher
1110027
ab € 91,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG