Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handlauf für Treppe 1116.107 u. 1118.107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf für Treppe 1116.107 u. 1118.107
Handlauf für Treppe 1116.107 u. 1118.107
Artikel-Nr.:
     415-lay1110007
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1110007
EAN/GTIN:
     4035209224182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf-Industrietreppe
Industrie-Treppe
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppe

Der passende Handlauf nach DIN und gesetzlichen Vorschriften.

Produktbeschreibung:

  • der Handlauf für die Treppen mit den Artikel Nr. lay1116107/lay1118107 ist geeignet für linke, rechte oder beidseitige Anbringung
  • besteht aus Ø 30 mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder alsVerbindungselement
  • wird befestigt mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
  • bei einer Treppe mit 45° Neigung wird mindestens ein einseitiger Handlauf vorgeschrieben
  • bei 45° Neigung und einem Wandabstand von >200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
  • DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppen-Handlauf, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe, Layher, Leitern, Zubehör für Leitern, Leiterzubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 106,22*
€ 115,00*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 118,26*
€ 136,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1110003
ab € 92,75*
Ähnlich
Layher
1110004
ab € 96,41*
Ähnlich
Layher
1110005
ab € 99,37*
Ähnlich
Layher
1110006
ab € 103,04*
Ähnlich
Layher
1110008
ab € 110,16*
Ähnlich
Layher
1110009
ab € 112,91*
Ähnlich
Layher
1110010
ab € 116,42*
Ähnlich
Layher
1110011
ab € 120,20*
Ähnlich
Layher
1110012
ab € 127,44*
Ähnlich
Layher
1110013
ab € 133,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG