Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dachleiter TOPIC 1049, Kupferbraun, 15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleiter TOPIC 1049, Kupferbraun 15 Sprossen
Dachleiter TOPIC 1049, Kupferbraun 15 Sprossen
Schutzprofil Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-lay1049115
Hersteller:
     Wilhelm Layher
Herst.-Nr.:
     1049115
EAN/GTIN:
     4035209960578
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern

Dachleiter TOPIC 1049, Kupferbraun, 15 Sprossen

Einsatzbereich:

  • für Industrie und Handwerk

Die Dachleiter Topic 1049 aus Aluminium ist nicht nur robust sondern auch montagefreundlich.

Produktbeschreibung:

  • Aluleiter für eine dauerhafte Anbringung auf dem Dach
  • Dachleiter wird fest auf dem Hausdach verbaut
  • ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten z.B. am Kamin oder an der Satellitenschüssel
  • einsetzbar bis zu einer Dachneigung von 73°
  • sie sind konform zur DIN 18160-5
  • Sprossenabstand 28 cm

Produktdaten:

  • Anzahl Sprossen: 15
  • Länge: 4,20 m
  • Breite: 0,34 m
  • Farbe: Kupferbraun(RAL 8004)
  • Lichte Weite: 300 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Holmhöhe: 95 mm
  • Gewicht: 8,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Layher, Leitern, Dachdeckerleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,91*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsbügel verzinkt
Wilhelm Layher
1049000
ab € 10,95*
Zubehör
Wilhelm Layher
6492170
€ 0,81*
Zubehör
Prüfplakette
Wilhelm Layher
6492160
€ 1,13*
Zubehör
Sicherheitshaken, Modell B, Anthrazitgrau
Wilhelm Layher
1049302
ab € 17,05*
Zubehör
Sicherheitshaken, Modell B, Kupferbraun
Wilhelm Layher
1049102
ab € 17,05*
Zubehör
Sicherheitshaken, Modell B, Nussbraun
Wilhelm Layher
1049202
ab € 17,05*
Zubehör
Sicherheitshaken, Modell B, verzinkt
Wilhelm Layher
1049002
ab € 29,43*
Zubehör
Sicherheitshaken, Modell Z, Anthrazitgrau
Wilhelm Layher
1049301
ab € 17,05*
Zubehör
Sicherheitshaken, Modell Z, Kupferbraun
Wilhelm Layher
1049101
ab € 17,05*
Zubehör
Sicherheitshaken, Modell Z, Nussbraun
Wilhelm Layher
1049201
ab € 17,05*
Zubehör
Sicherheitshaken, Modell Z, verzinkt
Wilhelm Layher
1049001
ab € 9,52*
Zubehör
Trittflächenset Anthrazitgrau
Wilhelm Layher
1049390
ab € 97,16*
Zubehör
Trittflächenset Kupferbraun
Wilhelm Layher
1049190
ab € 97,16*
Zubehör
Trittflächenset Nussbraun
Wilhelm Layher
1049290
ab € 97,16*
Zubehör
Trittflächenset verzinkt
Wilhelm Layher
1049090
ab € 74,00*
Zubehör
Universal - Etikett
Wilhelm Layher
6492165
€ 1,13*
Zubehör
Verbindungslasche Anthrazitgrau
Wilhelm Layher
1049303
ab € 12,37*
Zubehör
Verbindungslasche Kupferbraun
Wilhelm Layher
1049103
ab € 12,37*
Zubehör
Verbindungslasche Nussbraun
Wilhelm Layher
1049203
ab € 12,37*
Zubehör
Verbindungslasche verzinkt
Wilhelm Layher
1049003
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG